エスコ
51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)
材質
天然ゴム
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.1
色
黒
質量(g)
500
内径(Φmm)
51
折径(mm)
80
アズワン品番
64-7859-84
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726193
EA475WB-14
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください