エスコ
350x150x100mm 工具箱(スチール製)
材質
スチール
質量(kg)
1.3
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
アズワン品番
64-7860-11
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
149
有効内寸法・高さ(mm)
99
有効内寸法・幅(mm)
347
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726245
EA504AB-2
350×150×100
347×149×99
ブルー
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください