エスコ
342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
質量(kg)
0.65
材質(本体)
ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)
容量(L)
約11
アズワン品番
64-7860-19
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
161
外寸法・奥行(mm)
211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726306
EA505AC-4
342×211×161
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください