エスコ
310x249x209mm/10L バスケット(茶/4個)
材質
PP
容量(L)
約10
アズワン品番
64-7860-22
入数
4個
有効内寸法・間口(mm)
310
有効内寸法・奥行(mm)
249
有効内寸法・高さ(mm)
209
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726333
EA505AS-23
ブラウン
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください