曜日別特売

332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)

332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製) - エスコ332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製) - エスコ
材質ポリプロピレン質量(g)168容量(L)2.8有効内寸(mm)285×194×48(H)外寸(mm)322×321×52(H)アズワン品番64-7860-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64726577EA506AF-116
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする