エスコ
410x270x290mm/20.9L コンテナ(透明)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
995
有効内寸(mm)
334×220×260(H)
外寸(mm)
410×270×290(H)
アズワン品番
64-7860-53
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726604
EA506AF-151
20.9
410×270×290
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください