曜日別特売

300x135x 79mm 工具箱(スチール製)

300x135x 79mm 工具箱(スチール製) - エスコ300x135x 79mm 工具箱(スチール製) - エスコ300x135x 79mm 工具箱(スチール製) - エスコ300x135x 79mm 工具箱(スチール製) - エスコ300x135x 79mm 工具箱(スチール製) - エスコ
質量(kg)1材質(本体)スチールアズワン品番64-7860-57外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)79外寸法・奥行(mm)135有効内寸法・奥行(mm)133有効内寸法・高さ(mm)77有効内寸法・幅(mm)298内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64726647EA506B-2300×135×79
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする