309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段)

309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) - エスコ309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) - エスコ
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア質量(g)3030耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778アズワン品番64-7860-61内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64726674EA506L-92
オープン
4,610
5,071(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする