エスコ
550x200x210mm/17.4L ラック用コンテナ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
910
容量(L)
17.4
有効内寸(mm)
520×170×197(H)
外寸(mm)
550×200×210(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
10.60(1080)
アズワン品番
64-7860-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726699
EA506LT-1
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください