エスコ
15L バケツ(口付/ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
仕様
満杯時容量:17.4L
形状
丸形
内径(Φ×Hmm)
315×260(H)
アズワン品番
64-7861-37
特性
注ぎ口付
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727164
EA508S-22
15
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください