エスコ
10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)
注ぎ口付。
材質
ステンレス(18-8)
セット内容
バケツ本体、バケツ蓋
形状
丸形
寸法(mm)
本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)
アズワン品番
64-7861-41
特性
注ぎ口付
取手
丸棒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727207
EA508S-26
10
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください