エスコ
20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
注ぎ口付。
材質
ステンレス(18-8)
セット内容
バケツ本体、蓋
形状
丸形
寸法(mm)
本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)
規格
20L
アズワン品番
64-7861-43
特性
注ぎ口付
取手
丸棒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727225
EA508S-28
22.2
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください