エスコ
84x 57x44mm/ 130ml PPパック
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×57×44
耐熱温度(℃)
本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた:-30
アズワン品番
64-7861-97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
84×57×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727426
EA508TA-9
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください