エスコ
230x75x60mm ツールケース
仕様
適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B
寸法(mm)
内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)
材質(本体)
合皮
アズワン品番
64-7862-05
外寸法・幅(mm)
78
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727487
EA509AG-12
78×60×255
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください