エスコ
240x75x60mm ツールケース
寸法(mm)
内寸:220(W)×75(D)×60(H)、外寸:240(W)×75(D)×60(H)
材質(本体)
ポリプロピレン(内側PE加工)
アズワン品番
64-7862-06
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727496
EA509AG-13
240×75×60
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください