曜日別特売

3/8"DR O2センサー用ソケットセット

3/8"DR O2センサー用ソケットセット - エスコ3/8"DR O2センサー用ソケットセット - エスコ3/8"DR O2センサー用ソケットセット - エスコ3/8"DR O2センサー用ソケットセット - エスコ

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。
アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。

セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58質量(g)290口径(Φmm)22二面幅(mm)19差込角(sq.)9.5(3/8")アズワン品番64-7862-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64727575EA514BZ-50
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする