曜日別特売

20x100mm 鎌・ナタ用やすり

20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすり - エスコ
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等材質刃:炭素鋼、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)205質量(g)100刃長(mm)100刃幅(mm)20アズワン品番64-7863-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728275EA521XB-2
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする