曜日別特売

32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)

32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) - エスコ32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) - エスコ
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)235質量(g)161刃長(mm)95刃幅(mm)32刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)アズワン品番64-7863-92グリップタイプソフトグリップ内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728494EA524AN-4
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする