曜日別特売

3本組 革たちセット(ステンレス製)

3本組 革たちセット(ステンレス製) - エスコ3本組 革たちセット(ステンレス製) - エスコ
仕様
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・柄材質:ポリプロピレン
・全長:215、222、220
・刃幅:42、60、63
・板厚:1.8
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)刃幅(mm)42、60、63アズワン品番64-7863-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728503EA524AP-1
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする