エスコ
215x45mm 革たち(ステンレス製)
全長(mm)
215
質量(g)
90
刃幅(mm)
45
板厚(mm)
1.8
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
64-7863-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728528
EA524AP-7
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください