エスコ
60mm 革たち(ステンレス製)
全長(mm)
222
質量(g)
90
刃幅(mm)
60
板厚(mm)
1.8
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
64-7863-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728537
EA524AP-8
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください