エスコ
75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ステンレス(420J2)、柄:グレードポリプロピレン
全長(mm)
245
刃幅(mm)
75
アズワン品番
64-7863-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728555
EA524AP-11
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください