曜日別特売

75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)

75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付) - エスコ75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付) - エスコ
仕様腰の硬さ:硬材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン全長(mm)245刃幅(mm)75アズワン品番64-7863-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728564EA524AP-12
オープン
2,120
2,332(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする