エスコ
60mm 革すき(スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
185
質量(g)
93
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
2
材質(柄部)
木
アズワン品番
64-7864-02
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728589
EA524AR-11
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください