エスコ
3本組 革すきセット(ステンレス製)
仕様
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・柄材質:グレードポリプロピレン
・全長:220、225、210
・刃幅:45、60、65
・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容
3本セット(袋付)、45mm革すき、60mm革すき、65mm革すき
刃幅(mm)
45、60、65
アズワン品番
64-7864-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728616
EA524AS-10
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください