エスコ
185x36mm 革たち
用途
布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)
185
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
36
刃厚(mm)
1.0
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度
HRC57~58°
アズワン品番
64-7864-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728677
EA524AT-1
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください