エスコ
10x185mm スクレーパー
材質
刃:刃物鋼、ハンドル:木柄
全長(mm)
185
質量(g)
60
刃幅(mm)
10
アズワン品番
64-7864-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728747
EA524AV-11
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください