75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) - エスコ75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) - エスコ

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス

仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75アズワン品番64-7863-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728844EA525DA-11
オープン
28,300
31,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする