エスコ
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様
ボルトサークル:Φ109.5mm
材質
口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)
約1.6
全高(mm)
109
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
12.7
口幅(mm)
12.7
口深(mm)
21
アズワン品番
64-7864-52
取付厚(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728878
EA525MK-110
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください