エスコ
25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様
ボルトサークル:Φ109.5mm
材質
バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)
バイス:600、ベース:400
角度調整範囲
傾斜:210、回転360
最大開口(mm)
73
口幅(mm)
25m
口深(mm)
51
アズワン品番
64-7864-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728939
EA525MM-101
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください