エスコ
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様
ボルトサークル:Φ109.5mm
材質
バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン
質量(g)
バイス:1400、ベース:400
全高(mm)
186
耐荷重(kg)
2.3(90°時)
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
45
取付ベース寸法(Φmm)
115
口深(mm)
51
アズワン品番
64-7864-60
取付穴径(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728957
EA525MM-115
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください