エスコ
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様
ベース重量:1.7kg
材質
口部:ナイロン、本体:アルミ合金
高さ(mm)
108
最大開口(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
アズワン品番
64-7864-61
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728966
EA525MM-200
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください