エスコ
500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式)
仕様
プレス可能厚:68~118mm、加圧能力:500kg
ストローク(mm)
20
寸法(mm)
240×400×340
質量(kg)
16
奥行(mm)
100
シャンク寸法
13×30
アズワン品番
64-7864-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728984
EA525X-9
オープン
¥
86,000
¥
94,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください