エスコ
105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
105
質量(g)
70
最大開口(mm)
30
口深(mm)
35
アズワン品番
64-7864-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729045
EA526AH-1
オープン
¥
2,240
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください