エスコ
155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
155
質量(g)
180
最大開口(mm)
50
口深(mm)
55
アズワン品番
64-7864-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729054
EA526AH-2
オープン
¥
2,640
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください