エスコ
230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
230
質量(g)
407
最大開口(mm)
85
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729063
EA526AH-3
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください