曜日別特売

300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)

300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) - エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) - エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) - エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) - エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) - エスコ
材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110アズワン品番64-7864-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64729079EA526AH-4110
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする