0-300mm/85mm クイックバークランプ

0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプ - エスコ
仕様スプレッダー能力:168~507mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力300f口深(mm)85アズワン品番64-7864-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64729273EA526AK-2
オープン
6,060
6,666(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする