エスコ
0-150mm/85mm クイックバークランプ
仕様
スプレッダー能力:168~340mm
材質
強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)
350
クランプ範囲(mm)
150
締付け能力
150f
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729289
EA526AK-11
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください