エスコ
0-300mm/ 60mm L型クランプ
材質
鋳造鉄、樹脂
質量(g)
730
締付け能力
204
口深(mm)
60
アズワン品番
64-7863-81
レール(mm)
19×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729359
EA526SB-300
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください