エスコ
270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
270
質量(g)
525
先端厚さ(mm)
8
口幅(mm)
46
呼び長さ(mm)
250
アズワン品番
64-7865-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729587
EA530BC-8
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください