エスコ
324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
324
質量(g)
825
先端厚さ(mm)
9.5
口幅(mm)
55
呼び長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7865-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729596
EA530BC-9
オープン
¥
7,950
¥
8,745
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください