エスコ
エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.8
全長(mm)
165
質量(g)
175
最大開口(mm)
25
アズワン品番
64-7865-50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729648
EA530EB-6
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください