エスコ
200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.8
全長(mm)
215
質量(g)
298
最大開口(mm)
30
アズワン品番
64-7865-51
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729657
EA530EB-8
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください