エスコ
300mm/42mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
315
厚さ(mm)
17
質量(g)
782
最大開口(mm)
42
アズワン品番
64-7865-53
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729675
EA530EB-12
42
315
17
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください