エスコ
300mm/60mm モンキーレンチ
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様
アゴ部分厚み:19mm
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
315
質量(g)
860
呼び寸法(mm)
300
最大開口(mm)
60
アズワン品番
64-7865-54
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729684
EA530EC-12
オープン
¥
9,050
¥
9,955
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください