エスコ
161mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
161
質量(g)
115
先端厚さ(mm)
4
口幅(mm)
24
呼び長さ(mm)
150
アズワン品番
64-7865-16
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729693
EA530HE-6
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください