エスコ
311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
全長
311
質量(g)
604
先端厚さ(mm)
8
口幅(mm)
46
呼び長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7865-19
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729727
EA530HE-12
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください