エスコ
40mm/180mm プライヤーレンチ
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)
B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)
180
質量(g)
245
仕上
亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)
40
設定段数
15
アズワン品番
64-7865-72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729876
EA531K-10
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください