エスコ
68mm/300mm プライヤーレンチ
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
質量(g)
645
仕上
亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)
68
設定段数
24
アズワン品番
64-7865-73
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64729885
EA531K-12
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください